6013-A03,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125302

TYP 6013 elettrovalvola 2/2 vie, a comando diretto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:125302
Rubix:999190900098292
Produttore:125302
6013-A03,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125302

Riepilogo info tecniche

Tipologia6013
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6013-A03,0FFMSGM82-5-024/50-08 00125302


La valvola 6013 è un'elettrovalvola a stantuffo ad azione diretta. Per aumentare la tenuta alla pressione e la sicurezza contro le perdite, il tappo e il tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. A seconda dell'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. Una variante di flangia specifica Bürkert (SFB) permette l'accostamento salvaspazio delle valvole su una piastra di collegamento multipla. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine Kick and Drop.

Punti di forza

Valvola ad azione diretta e compatta fino alla taglia nominale DN 6,0; sistema di bobina avvitato e resistente alle vibrazioni; maggiore tenuta alle perdite grazie al tubo guida del nucleo saldato; versioni a prova di esplosione; versioni a impulso a risparmio energetico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6013
Numero di porte2
€ 88,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione