A4 - E.V.ENOVA MONO 5/2 SOL-MOL D.4 24V DC PNP 230452003902
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE ENOVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2304.52.00.3902
Rubix:999180300021265
Produttore:2304.52.00.39.02


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | e.v. enova mono 5/2 sol-mol d.4 24v dc pnp |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : A4 - E.V.ENOVA MONO 5/2 SOL-MOL D.4 24V DC PNP 230452003902
ELETTROVALVOLA ENOVA N°Vie / N°Posizioni:5/2 Funzione:BISTABILE Dimensione:TUBO 4 Collegamenti:PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | e.v. enova mono 5/2 sol-mol d.4 24v dc pnp |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar; pilota 2,5÷7 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore