V PEDALE ALLUMINIO 2245210
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2245.21.00
Rubix:999180300020883

Documenti
Dettagli del prodotto : V PEDALE ALLUMINIO 2245210
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 5/2 Taglia: 1/4" Tipologia: PEDALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1360 l/min |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
