01080022-ARTICOLO VX225AGAXB

Valvola solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VX225AGAXB
Rubix:999221025050058
01080022-ARTICOLO VX225AGAXB
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola solenoide a 2 vie ad azionamento diretto
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01080022-ARTICOLO VX225AGAXB


Valvola solenoide
• per vuoto medio/acqua/olio/vapore.
• Durabilità migliorata.
• Riduzione del ronzio.
• Riduzione della potenza apparente.
• Miglior risposta in OFF.
• Costruzione a basso rumore.

Dimensione: 2 (Dimensione 2 N.C.)
Fluido: 5 (Per vapore)
Materiale corpo/Dimensione porta/Diametro orifizio: A (C37 (Ottone)- 1
Tensione/Ingresso elettrico: G (24 VDC - morsettiera DIN con soppressore di sovratensione)
Tensione speciale: Nessuna
Altre opzioni: A (G)
Montaggio: XB (Staffa intercambiabile con il tipo precedente)
Direzione ingresso elettrico: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Tipologiavalvola solenoide a 2 vie ad azionamento diretto
Numero di porte2
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,63 IVA esclusa
/ Unità
91,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione