Riferimenti
Festo:MN1H-2-1/4-MS
Rubix:160000000584996
Produttore:161725
EAN:4052568012427

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola magnetica mn1h |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 161725-ELETTROVALVOLA MN1H-2-1/4-MS
Elettrovalvola MN1H-2-1/4-MS Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Struttura=Valvola a diaframma, Tipo di azionamento=Elettrico, Tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tipo di montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 114x52x86 mm |
|---|---|
| Peso | 550 g |
| Tipologia | valvola magnetica mn1h |
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore