6027-A03,0FFMSGM82-K-024/DC-16 00178295

ELETTROVALVOLE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bürkert:178295
Rubix:999180400099151
Produttore:178295
6027-A03,0FFMSGM82-K-024/DC-16 00178295

Riepilogo info tecniche

Tipologia6027
Numero di porte2

Documenti

Dettagli del prodotto : 6027-A03,0FFMSGM82-K-024/DC-16 00178295


La valvola 6027 è una valvola ad azionamento diretto con armatura di sollevamento. Per aumentare la sicurezza in termini di pressione e di tenuta alle perdite, tappo e tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. In base all'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. Le bobine sono incapsulate con resina epossidica ad elevata resistenza chimica. Un supporto a cuscinetto radente opzionale aumenta la durata di esercizio con gas secchi. Per applicazioni ad alta pressione vengono impiegate tecniche di tenuta speciali. Per ridurre l'assorbimento di potenza elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. In combinazione con una presa per apparecchi secondo DIN EN 175301-803 Forma A, le valvole raggiungono il grado di protezione IP65. NEMA 4X è disponibile su richiesta.
ELETTROVALVOLA Modello:6027 Attacco:1/4" Numero Vie:2/2 Tensione:24V Tipologia:NORMALMENTE CHIUSA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6027
Numero di porte2
€ 146,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore