00437881-ARTICOLO SY5320-5WOUD-01F-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5320-5WOUD-01F-Q
Rubix:999221025043142
Produttore:SY5320-5WOUD-01F-Q
00437881-ARTICOLO SY5320-5WOUD-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 00437881-ARTICOLO SY5320-5WOUD-01F-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: WO (M8 Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: None
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Thread: F (G)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
€ 120,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione