EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-MOLLA CON M3P 10115239M3P
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1011.52.39.M3P
Rubix:170000000719847
Produttore:10115239M3P

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-MOLLA CON M3P 10115239M3P
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | monostabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | vuoto - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
