VALV. DIREZIONALE ED 5/2 ISO1 C155 24V= BIST. 0820024502

Guarnizione di superficie 5910

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0820024502
Rubix:999180300076147
Produttore:0820024502
VALV. DIREZIONALE ED 5/2 ISO1 C155 24V= BIST. 0820024502

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso 5599-1, serie is12, dimensione 1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE ED 5/2 ISO1 C155 24V= BIST. 0820024502


Loctite SI 5910 per flange flessibili, superfici lavorate o flange fuse, metallo o plastica, campi di applicazione: Coppa dell'olio, coperchio delle valvole, collettore di aspirazione, coperchio della distribuzione, coperchio del cambio, coperchio del differenziale ecc., Colore: Nero, Temperatura di applicazione: da -60 C a +200 C, Distanza massima: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min. Distanza: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min, Tempo di polimerizzazione in 24 ore: 2,75 mm, Resistenza: Bassa, Sistema di polimerizzazione: Umidità (silicone), Formati dei contenitori: Cartuccia da 50 ml e 300 ml, Tubo da 80 ml, Barattolo da 200 ml
DIR.-CONTROL VALVE 5/2;ISO1;C155;24V=;BI

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio547 g
Tipologiaiso 5599-1, serie is12, dimensione 1
Numero di porte5
Portata volumetrica1060 l/min
Paese d'origineFR
Codice doganale84812090
281,86 IVA esclusa
/ Unità
343,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione