02311010-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5400-5U1-NA

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY5400-5U1-NA
Rubix:999221025055085
Produttore:02311010
02311010-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5400-5U1-NA
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Documenti

Dettagli del prodotto : 02311010-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5400-5U1-NA


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,78 IVA esclusa
/ Unità
130,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione