00078813-ARTICOLO VFN2120N-4D-02F-Q

Elettrovalvole NAMUR: 3 vie / 5 vie / Tipo Profilo pulito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VFN2120N-4D-02F-Q
Rubix:999221025036430
Produttore:VFN2120N-4D-02F-Q
EAN:3618036594119
00078813-ARTICOLO VFN2120N-4D-02F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina distributore elettrico monostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00078813-ARTICOLO VFN2120N-4D-02F-Q


VFN2120N-X36 è un'elettrovalvola igienica con interfaccia standard NAMUR. Il corpo della valvola in resina PPS offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici/corrosivi per l'utilizzo in applicazioni di lavaggio (IP67). Le connessioni elettriche M12 a 5 pin sono utilizzate per la tenuta stagna. Con un consumo energetico di soli 0,5 W, è la valvola con interfaccia NAMUR più efficiente sul mercato. Può essere utilizzata anche con il sistema bus AS-i. VFN2120-X36 è disponibile per il funzionamento a 24 VDC o 110 VAC.
VFN2*20N, Elettrovalvola a 5 vie con piano di posa conforme NAMUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso258 g
Tipologiabobina distributore elettrico monostabile
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 79,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione