00235058-ARTICOLO V114T-5GZ

Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:V114T-5GZ
Rubix:999221025041276
Produttore:V114T-5GZ
00235058-ARTICOLO V114T-5GZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00235058-ARTICOLO V114T-5GZ


I clienti alla ricerca di una valvola compatta, leggera e ad alta portata per il pilotaggio di valvole di processo o applicazioni con attuatori, non devono più cercare. A seguito di un'approfondita attività di ricerca e sviluppo, i leader mondiali di SMC Pneumatics hanno lanciato la nuova Serie V100, una delle elettrovalvole più avanzate del mercato attuale. Progettata con un circuito magnetico e un coperchio esterno rivoluzionari, la costruzione della V100, priva di macchinari e rispettosa dell'ambiente, consente alla bobina di aumentare la sua forza di 160 volte.
Inoltre, il risparmio energetico è generato dal progressivo basso consumo di energia della valvola. La valvola Standard V100 consuma solo 0,35 w, ovvero il 76% in meno rispetto a valvole simili, mentre il modello Low Power consuma solo 0,1 w, con un risparmio energetico fino al 93% rispetto ai prodotti esistenti. Disponibile nelle opzioni da 3, 5, 6, 12 e 24 VDC, la Serie V100
ha un passo della valvola di soli 10 mm e un'altezza e una lunghezza complessive di 24,7 mm e 27 mm rispettivamente, ed è probabilmente una delle valvole pneumatiche più piccole attualmente disponibili. Con un peso di soli 12 g e portate comprese tra 8,4 e 24 l/minuto, è la soluzione perfetta quando spazio, prestazioni e peso dei componenti sono fondamentali.
V100, Elettrovalvola a 3 vie - Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica14 l/min
Paese d'origineJP
€ 30,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione