00161771-ARTICOLO S070C-SAG-32
Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:S070C-SAG-32
Rubix:999221025040256

Documenti
Dettagli del prodotto : 00161771-ARTICOLO S070C-SAG-32
Series S070 is a super compact direct acting 2/3 port solenoid valve that meets the miniaturisation needs of analysers, medical equipment and semiconductor manufacturing equipment. S070 is extremely lightweight (5g for valve single unit type) and operation noise is 38dB(A) or less. It is easy to increase or decrease the number of stations (stacking base). Valve width is 7mm.
S070, elettrovalvola a 3 vie, compatta, azionamento diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Tipologia | solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione