566458-ELETTROVALVOLA VUVG-L10-B52-T-M5-1P3
Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVG-L10-B52-T-M5-1P3
Rubix:160000000604524
Produttore:566458
EAN:4052568213688



Documenti
Dettagli del prodotto : 566458-ELETTROVALVOLA VUVG-L10-B52-T-M5-1P3
Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.
Punti di forza
- Valvola universale compatta
- Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
- Elevata portata in rapporto alle dimensioni
- Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x15x40 mm |
|---|---|
| Peso | 52,57 g |
| Tipologia | valvola vuvg |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 220 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione