526984-VALVOLA A PEDALE CON FERMO MECCANICO FPB-3-1/4
Valvola a pedale FPB-3-1/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FPB-3-1/4
Rubix:160000000596568
Produttore:526984
EAN:4052568162528

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola con attacco g1/4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 526984-VALVOLA A PEDALE CON FERMO MECCANICO FPB-3-1/4
Valvola a pedale con fermo meccanico FPB-3-1/4 Bistabile. Funzione valvola=3/2, bistabile, Tipo di azionamento=Manuale, Portata nominale normale=550 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar, Costruzione=A otturatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 638,68 g |
| Tipologia | valvola con attacco g1/4 |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 550 l/min |
| Paese d'origine | BR |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 315,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 385,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione