Riferimenti
Festo:MS4-EE-1/4-V24
Rubix:999181000055739
Produttore:529539

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di accensione/spegnimento |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 579035-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24
579035-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24
Punti di forza
•Valvola on/off azionata elettricamente per la pressurizzazione e lo sfiato di impianti pneumatici
Con bobina solenoide, senza zoccolo per connettore
Disponibile in tre gamme di tensione
Sfiato canalizzato possibile tramite connessione filettata con silenziatore
Override manuale: non bloccante e bloccante (variante 10V24/10V24F solo non bloccante)
L'attuatore solenoide può essere riposizionato di 180°
Con bobina solenoide, senza zoccolo per connettore
Disponibile in tre gamme di tensione
Sfiato canalizzato possibile tramite connessione filettata con silenziatore
Override manuale: non bloccante e bloccante (variante 10V24/10V24F solo non bloccante)
L'attuatore solenoide può essere riposizionato di 180°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di accensione/spegnimento |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Campo di pressione | 4/14 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




