8031533-ELETTROVALVOLA VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
Rubix:160000000612843
Produttore:8031533
EAN:4052568259006



Documenti
Dettagli del prodotto : 8031533-ELETTROVALVOLA VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.
Punti di forza
- Valvola universale compatta
- Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
- Elevata portata in rapporto alle dimensioni
- Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x40x20 mm |
|---|---|
| Peso | 173 g |
| Tipologia | valvola vuvg |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1380 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore