E8 - E.V.ENOVA BIST 5/3 CC SOL-SOL D.8 24V DC PNP 230853313502
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2308.53.31.3502
Rubix:999180300021307

Documenti
Dettagli del prodotto : E8 - E.V.ENOVA BIST 5/3 CC SOL-SOL D.8 24V DC PNP 230853313502
ELETTROVALVOLA ENOVA N°Vie / N°Posizioni: 5/3 Funzione: CENTRI CHIUSI Dimensione: TUBO 8 Collegamenti: PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 550 l/min |
| Campo di pressione | vacuum/10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
