EV. 3/2 1/4 DN 3 24VDC INOX+FKM 90GRC MAX 0330-C-03,0 FFVAGM82 00052344

Inox+fkm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:52344
Rubix:999220915037467
Produttore:00052344
EV. 3/2 1/4 DN 3 24VDC INOX+FKM 90GRC MAX 0330-C-03,0 FFVAGM82 00052344

Riepilogo info tecniche

Tipologiaev. 3/2 1/4 dn 3 24vdc inox+fkm 90grc max
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EV. 3/2 1/4 DN 3 24VDC INOX+FKM 90GRC MAX 0330-C-03,0 FFVAGM82 00052344


valvola a solenoide 3/2 vie, ad azionamento diretto di Bürkert (Tipo 0330), articolo 52344, con guarnizione FKM e attacco G1/4. Pressione di esercizio 0–10 bar a 24 V.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaev. 3/2 1/4 dn 3 24vdc inox+fkm 90grc max
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialefkm/fpm
Campo di pressione0,00 - 10,00 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio0 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
362,84 IVA esclusa
/ Unità
442,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione