Riferimenti
Festo:JMFH-5-1/8
Rubix:160000000578711
Produttore:8820
EAN:4052568001667

Documenti
Dettagli del prodotto : 8820-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8
Elettrovalvola JMFH-5-1/8 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale standard=600 l/min, Pressione di esercizio=1,5 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x55x30 mm |
|---|---|
| Peso | 278 g |
| Tipologia | 5/2 bistabile |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione