SOL. VALVE, 2/2NC, GAZ/RP 1/4, D=3.2 BRASS BODY, NBR SEAL, W/ MANUAL OPERAT. 230V/50HZ - 10,1W - COI E262K232S1N01F8

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:E262K232S1N01F8
Rubix:999200928039983
Produttore:E262K232S1N01F8
EAN:3661475012133
SOL. VALVE, 2/2NC, GAZ/RP 1/4, D=3.2 BRASS BODY, NBR SEAL, W/ MANUAL OPERAT. 230V/50HZ - 10,1W - COI E262K232S1N01F8

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOL. VALVE, 2/2NC, GAZ/RP 1/4, D=3.2 BRASS BODY, NBR SEAL, W/ MANUAL OPERAT. 230V/50HZ - 10,1W - COI E262K232S1N01F8


Punti di forza

-Alta pressione di esercizio
Conformità RoHS
Intercambiabilità AC/DC della bobina possibile solo per NC (10. 1 W/1. 6 W e 17. 1 W/22. 6 W)
Le valvole non richiedono una pressione minima di esercizio
Ampia scelta di materiali di tenuta che garantiscono un'ampia compatibilità chimica
Conformità agli standard UL e CSA
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica5 l/min
136,90 IVA esclusa
/ Unità
167,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione