00912923-ARTICOLO SY50M-00-P

Gruppo collettore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY50M-00-P
Rubix:999221025047075
Produttore:SY50M-00-P
EAN:3618036184914
00912923-ARTICOLO SY50M-00-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo collettore
Numero di porte1

Documenti

Dettagli del prodotto : 00912923-ARTICOLO SY50M-00-P


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagruppo collettore
Numero di porte1
58,29 IVA esclusa
/ Unità
71,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione