EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-DIFF. CON M3P 10115236M3P
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1011.52.36.M3P
Rubix:170000000719845

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-DIFF. CON M3P 10115236M3P
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | monostabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | 2 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
