533348-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-N-PI

VMPA1 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-M1H-N-PI
Rubix:160000000597347
Produttore:533348
EAN:4052568166496
533348-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-N-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533348-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-N-PI


Elettrovalvola VMPA1-M1H-N-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=2 x 3/2 monostabile aperta, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=300 l/min, Pressione di esercizio=3-10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x15x45 mm
Peso66,6 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte2
Portata volumetrica300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
96,40 IVA esclusa
/ Unità
117,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione