00096852-ARTICOLO EVZM550-F01-34R

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVZM550-F01-34R
Rubix:999221025038044
Produttore:EVZM550-F01-34R
EAN:3618036112177
00096852-ARTICOLO EVZM550-F01-34R

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096852-ARTICOLO EVZM550-F01-34R


La serie VZM è una valvola meccanica a 5 porte. Ha un design compatto ma un'elevata capacità di flusso (VZM400 0,55 Cv, VZM500 0,6 Cv). La serie VZM è disponibile con un design a cursore in gomma o in metallo, con un'ampia scelta di attuatori e un pilota esterno opzionale.
EVZM500, valvola meccanica a 5 vie, sistema europeo

Punti di forza

Alta produttività.

Applicazioni

Rilevamento della fine della corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x133x40 mm
Peso180 g
Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica589 l/min
Paese d'origineJP
€ 64,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione