Riferimenti
Festo:MFH-5/2-D-3-S-C
Rubix:160000000582100
Produttore:151032
EAN:4052568116644

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151032-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-S-C
Elettrovalvola MFH-5/2-D-3-S-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 882,3 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 4500 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 294,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 359,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione