00964844-ARTICOLO VXD232CGA

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXD232CGA
Rubix:999221025047781
Produttore:VXD232CGA
EAN:3618036512885
00964844-ARTICOLO VXD232CGA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00964844-ARTICOLO VXD232CGA


La nostra nuova elettrovalvola a 2 vie autocontrollata, la VXD, è più piccola del 7% rispetto ai vecchi modelli classici, ma offre comunque grandi vantaggi. La nuova VXD non solo è più compatta, ma consuma anche meno energia. Ideale per applicazioni che coinvolgono aria, acqua, olio, acqua calda e olio, dal lavaggio dei carriponte ai circuiti dell'olio nelle industrie di trasformazione, la VXD è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo (alluminio, resina, ottone e acciaio inox). Le caratteristiche opzionali includono la resistenza a bassi livelli di ozono e allo sgrassaggio. Il nuovo modello ad aria con corpo in resina e raccordi istantanei semplifica il collegamento. Tra le altre caratteristiche, uno smorzatore elastico per ridurre la rumorosità di funzionamento della valvola e una maggiore durata grazie al suo design speciale. Inoltre, offre un miglior tempo di chiusura, soprattutto con fluidi viscosi come l'olio.
VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x114x50 mm
Peso510 g
Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Paese d'origineJP
€ 56,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione