533345-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-G-PI
Elettrovalvola VMPA1-M1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPA1-M1H-G-PI
Rubix:160000000597344
Produttore:533345
EAN:4052568166472

Documenti
Dettagli del prodotto : 533345-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-G-PI
Elettrovalvola VMPA1-M1H-G-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=320 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 104x16x45 mm |
|---|---|
| Peso | 62,7 g |
| Tipologia | valvola per mpa |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 320 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione