00894327-ARTICOLO VP742-5DZ1-04F-M-X536

Elettrovalvola 3/2 Serie VP700

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP742-5DZ1-04F-M-X536
Rubix:999221025047024
Produttore:VP742-5DZ1-04F-M-X536
00894327-ARTICOLO VP742-5DZ1-04F-M-X536

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00894327-ARTICOLO VP742-5DZ1-04F-M-X536


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
VP542/742-X536, Valvola singola con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1

Punti di forza

Consumo di energia ridotto grazie al circuito di risparmio energetico
Maggiore durata
Riduzione del rumore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso590 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 395,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 482,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione