Riferimenti
Parker:VA13-WS
Rubix:999190800536889
Produttore:VA13-WS


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di controllo direzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : VA13 G1/8 3P ROL/SPG VA13-WS
Senza pressione di segnale, pressione di segnale min 3 bar a 6 bar di pressione di alimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di controllo direzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 0,9 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 306,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione