00695503-ARTICOLO VPA342V-1-02FA

Valvola a otturatore pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VPA342V-1-02FA
Rubix:999221025044864
Produttore:VPA342V-1-02FA
EAN:3618036558135
00695503-ARTICOLO VPA342V-1-02FA

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: ¼
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00695503-ARTICOLO VPA342V-1-02FA


La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x65x36 mm
Peso120 g
Tipologiadimensioni del corpo: ¼
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 87,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione