EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-SOL. CON M3R 10115235M3R
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1011.52.35.M3R
Rubix:999180300000366

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. ISO 1 SOL.-SOL. CON M3R 10115235M3R
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:BISTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bistabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | 1,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
