00999736-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS20-F02A
Unità combinate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VHS20-F02A
Rubix:999180300035944
Produttore:VHS20-F02A
EAN:3618036584660

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 40 (azione singola), diametro g1/4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00999736-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS20-F02A
La VHS aggiornata presenta una portata aumentata fino al 45%, il che significa che può essere utilizzata per applicazioni più grandi, offrendo vantaggi commerciali in quanto i clienti non devono pagare per valvole più grandi e quindi più costose. La nuova serie VHS offre inoltre due opzioni di materiale per l'impugnatura e il coperchio: resina PBT e alluminio. La resina PBT è altamente resistente alle fiamme e fino al 60% più leggera del modello convenzionale interamente in alluminio. Altre nuove caratteristiche includono un silenziatore integrato per risparmiare spazio nell'area sottostante la valvola e la staffa di montaggio. Tutto questo si combina con un look migliorato per completare la nuova serie AC per la preparazione dell'aria.
VHS, Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x66x40 mm |
|---|---|
| Peso | 76 g |
| Tipologia | 40 (azione singola), diametro g1/4 |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione