BASE MODULARE OPTYMA-F E.V. MONOSTABILE 253001M
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2530.01.M
Rubix:999180300022160

Documenti
Dettagli del prodotto : BASE MODULARE OPTYMA-F E.V. MONOSTABILE 253001M
BASE MODULARE OPTYMA MONOST. Serie:32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accessori |
|---|---|
| Numero di porte | 9 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
