00560296-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC2101N-51
Elettrovalvola VQC1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQC2101N-51
Rubix:999221025044132
EAN:3618036550696

Documenti
Dettagli del prodotto : 00560296-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC2101N-51
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,45 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione