00033903-ARTICOLO VM1000-4N-08

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VM1000-4N-08
Rubix:999221025033225
EAN:3618036580792
00033903-ARTICOLO VM1000-4N-08
Riepilogo info tecniche
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00033903-ARTICOLO VM1000-4N-08


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 1,0 Hp.
VM1000, microvalvola meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x49x18 mm
Peso40 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,32 IVA esclusa
/ Unità
34,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione