00023957-ARTICOLO SY3140-5LOZ-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY3140-5LOZ-Q
Rubix:999221025032227
Produttore:SY3140-5LOZ-Q
EAN:3618036191363

Documenti
Dettagli del prodotto : 00023957-ARTICOLO SY3140-5LOZ-Q
La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 294,5 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione