01070964-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1531N-51-C6-Q

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 serie SQ1000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SQ1531N-51-C6-Q
Rubix:999230417015102
Produttore:01070964
01070964-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1531N-51-C6-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettromagnetico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01070964-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1531N-51-C6-Q


Gli elettrodistributori 5/2 e 5/3 della serie SQ sono stati progettati per applicazioni che richiedono elevata velocità e frequenza, lunga durata di servizio e tempi di risposta precisi. La serie SQ offre tempi di risposta notevoli di 12 ms massimo per il modello SQ1000, 20 ms massimo per il modello SQ2000 e una durata di vita di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 serie sq1000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore elettromagnetico
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica190 l/min
Campo di pressione2 - 7
Pressione minima di esercizio2 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
103,62 IVA esclusa
/ Unità
126,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione