VALVOLA DI CHIUSURA AS3-SOV-G012-PVN R412007268

Guarnizione della filettatura 570

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412007268
Rubix:999180700037028
Produttore:R412007268
EAN:3661475853651
VALVOLA DI CHIUSURA AS3-SOV-G012-PVN R412007268

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione 3/2 ad azionamento elettrico serie as3-sov
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI CHIUSURA AS3-SOV-G012-PVN R412007268


Loctite 570 for metals, sigillante per filettature a bassa resistenza e a polimerizzazione molto lenta, Dimensione massima della filettatura del tubo: 3 pollici, Resistenza allo smontaggio: Bassa, Temperatura di applicazione: da -50 C a +150 C, Coppia di distacco: 5,5 Nm, Formati dei contenitori: 50ml, 250ml

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di regolazione 3/2 ad azionamento elettrico serie as3-sov
Numero di porte3
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 154,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione