00747094-ARTICOLO VF5320-5YOD1-03F

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VF5320-5YOD1-03F
Rubix:999221025045664
Produttore:VF5320-5YOD1-03F
00747094-ARTICOLO VF5320-5YOD1-03F

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00747094-ARTICOLO VF5320-5YOD1-03F


La serie VF, un'elettrovalvola pilota a cinque porte, offre una grande capacità di flusso in un formato compatto. La VF è disponibile in numerose varianti, tra cui tre tipi di comando manuale e quattro tipi di ingresso elettrico. È disponibile anche uno scarico comune per la valvola principale e la valvola pilota.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 3 (3 Position Closed Centre)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN EN175301-803 Terminal w/o Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso530 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 213,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione