Riferimenti
Pneumax:2308.12
Rubix:999180300021295


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | modulo di ingresso intermedio |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : K - MODULO ALIMENTAZIONE ENOVA 230812
MODULO K ALIMENTAZIONE INTERMEDIO 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | modulo di ingresso intermedio |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | from vacuum to 10 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore