00573649-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC1300N-51
Elettrovalvola VQC1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQC1300N-51
Rubix:999200826042869
Produttore:VQC1300N-51
EAN:3618036551242

Documenti
Dettagli del prodotto : 00573649-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC1300N-51
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 158 l/min |
| Campo di pressione | 0,1 - 0,7 mpa |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione