533346-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-E-PI

Elettrovalvola VMPA1-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-M1H-E-PI
Rubix:160000000597345
Produttore:533346
EAN:4052568015824
533346-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-E-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533346-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-E-PI


Elettrovalvola VMPA1-M1H-E-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=5/3 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=240 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x10x30 mm
Peso63,5 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Portata volumetrica240 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
103,31 IVA esclusa
/ Unità
126,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione