01010340-ARTICOLO VT307-4DZ1-01F-Q

Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VT307-4DZ1-01F-Q
Rubix:999221025048975
Produttore:VT307-4DZ1-01F-Q
EAN:3618035216258
01010340-ARTICOLO VT307-4DZ1-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01010340-ARTICOLO VT307-4DZ1-01F-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT307, Elettrovalvola a 3 vie Ad azionamento diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Paese d'origineJP
44,06 IVA esclusa
/ Unità
53,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione