Riferimenti
Festo:MFH-5-1/8-L-S-B-EX
Rubix:160000000597888
Produttore:535927
EAN:4052568169770

Documenti
Dettagli del prodotto : 535927-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-L-S-B-EX
Elettrovalvola MFH-5-1/8-L-S-B-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 332,5 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola tiger 2000 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 224,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione