525147-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-1/8
Elettrovalvola MHE3-MS1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MHE3-MS1H-3/2G-1/8
Rubix:160000000596186
Produttore:525147
EAN:4052568161316

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 525147-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-1/8
Elettrovalvola MHE3-MS1H-3/2G-1/8 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 77x103x42 mm |
|---|---|
| Peso | 143,4 g |
| Tipologia | valvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore