00701865-5 PORT SOLENOID VALVE SY3100-5UF1
Elettrovalvola SY3000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY3100-5UF1
Rubix:999220301000228
Produttore:SY3100-5UF1
EAN:3618036193794

Documenti
Dettagli del prodotto : 00701865-5 PORT SOLENOID VALVE SY3100-5UF1
I modelli SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola dei modelli precedenti, ma il flusso è stato aumentato fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro integrato nella valvola pilota previene i problemi causati da corpi estranei. Grazie all'utilizzo di materiale H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni, la resistenza all'ozono è stata migliorata. Sono disponibili direzioni di attacco/tubo laterali, superiori e inferiori per consentire un’installazione flessibile. Il SY è disponibile in versione con bocchettone o con montaggio su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 81 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione