00111478-ARTICOLO SY513-5DZ-01F-Q
3/2 Elettrodistributore, Serie SY500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY513-5DZ-01F-Q
Rubix:999221025038946
Produttore:SY513-5DZ-01F-Q
EAN:3618036178951

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc sy513-5dz-01f-q valvola solenoide a 5 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00111478-ARTICOLO SY513-5DZ-01F-Q
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
•Fluido: Aria.
•Intervallo di pressione di esercizio: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente e del fluido [°C]: -10 a 50 (Nessun congelamento).
•Tensione nominale della bobina [DC]: 24, 12 V.
•Involucro: IP67 (Basato su IEC60529).
Specifiche bobina: Standard
Ingresso elettrico: D (Terminale DIN con connettore)
Solenoide: Solenoide singolo
Lunghezza del cavo: Nessuna
Tipo di azionamento: 1 [Normalmente chiuso (N.C.)]
Soppressore luce/sovratensione: Z (Con soppressore di luce/sovratensione)
Tensione nominale: 5 (24VDC)
Marcatura CE: Q (Conforme CE)
Opzione: Senza staffa
Dimensione porte A, B: 01 (Corpo con porta 1/8)
Override manuale: Pulsante non bloccante
Realizzato su ordinazione: Nessuno
Filettatura: F (G)
•Intervallo di pressione di esercizio: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente e del fluido [°C]: -10 a 50 (Nessun congelamento).
•Tensione nominale della bobina [DC]: 24, 12 V.
•Involucro: IP67 (Basato su IEC60529).
Specifiche bobina: Standard
Ingresso elettrico: D (Terminale DIN con connettore)
Solenoide: Solenoide singolo
Lunghezza del cavo: Nessuna
Tipo di azionamento: 1 [Normalmente chiuso (N.C.)]
Soppressore luce/sovratensione: Z (Con soppressore di luce/sovratensione)
Tensione nominale: 5 (24VDC)
Marcatura CE: Q (Conforme CE)
Opzione: Senza staffa
Dimensione porte A, B: 01 (Corpo con porta 1/8)
Override manuale: Pulsante non bloccante
Realizzato su ordinazione: Nessuno
Filettatura: F (G)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Tipologia | smc sy513-5dz-01f-q valvola solenoide a 5 vie |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 2527 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | -100 kpa to 0.7 mpa |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione