Riferimenti
SMC:V111-5MOU
Rubix:999221025038303
Produttore:V111-5MOU
EAN:3618036607215

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 00099501-ARTICOLO V111-5MOU
I costruttori di macchine che tradizionalmente hanno utilizzato un cilindro e un distributore elettrico per le applicazioni di spinta e di blocco, ora hanno a disposizione una soluzione che consente di risparmiare spazio e tempo con il lancio della nuova serie CVQ di SMC, che comprende una serie di cilindri e valvole. Originariamente sviluppata per fornire un unico sistema compatto di cilindro/valvola, abbiamo semplicemente preso il nostro cilindro CQ2 più popolare e il nostro distributore elettrico V100 e li abbiamo letteralmente costruiti insieme come un'unica unità. Adottando questo approccio innovativo, la gamma del nuovo cilindro CVQ consente un maggiore risparmio di spazio, poiché non è necessario prevedere lo spazio per la valvola o il raccordo. Eliminando l'accoppiamento, si otterranno futuri vantaggi in termini di prestazioni, come la riduzione della caduta di pressione e del consumo d'aria - fino al 37% per ciclo - e il miglioramento dei tempi di risposta rispetto alle precedenti configurazioni con cilindro e valvola separati. Come sistema all-in-one, il nuovo CVQ richiede solo tre connessioni di accoppiamento, anziché sette come in passato, e consente di ridurre i tempi di manodopera per l'installazione e la manutenzione. La serie CVQ combina un cilindro compatto a doppio effetto, disponibile con diametri di stelo di 32, 40, 50 o 63 mm per applicazioni che richiedono una velocità del cilindro compresa tra 50 e 500 mm/s, e un distributore elettrico a 2 posizioni a tenuta di polvere IP40 e disponibile nelle opzioni a bassa potenza a 24 o 12 V.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione