00747031-ELETTROVALVOLA 5 VIE VF5220-5YOD1-03F
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VF5220-5YOD1-03F
Rubix:999220711034643
Produttore:VF5220-5YOD1-03F
EAN:3618036595833

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00747031-ELETTROVALVOLA 5 VIE VF5220-5YOD1-03F
La serie VF, un'elettrovalvola pilota a cinque porte, offre una grande capacità di flusso in un formato compatto. La VF è disponibile in numerose varianti, tra cui tre tipi di comando manuale e quattro tipi di ingresso elettrico. È disponibile anche uno scarico comune per la valvola principale e la valvola pilota.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 385 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione